Motion
2501-12-08-SS

Brennan
2501-12-08-SS

Coude 90° - 3/4 po mâle JIC 37° évasé x 1/2 po mâle tuyau rigide, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00312855
N° MFR2501-12-08-SS
Prix183.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Brennan
2501-12-08-SS

Coude 90° - 3/4 po mâle JIC 37° évasé x 1/2 po mâle tuyau rigide, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00312855
N° MFR2501-12-08-SS
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
Prix183.77 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
2501-12-08-SS RACCORD

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Coude 90°
  • Style de fin 1
    JIC 37° évasé pour homme
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    JIC 37° Évasion à NPTF, NPTF à JIC 37° Évasion
  • Taille de l’extrémité 1
    3/4 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 1-1/16–12
  • Style de fin 2
    Tuyau mâle rigide
  • Extrémité 2 Taille
    1/2 po
  • Type de taille de fin 1
    1/2 NPTF, 3/4 JIC 37°
  • Extrémité 2 Filetage
    (NPTF) 1/2–14
  • Type de taille End 2
    1/2 NPTF, 3/4 JIC 37°
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Poids
    0.01 lb
  • Mot-clé de description
    Tuyau mâle rigide JIC 37° évasé x 1/2 po 3/4 po mâle

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif