Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
- Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE
Spécifications
- Type d’adaptateurAdaptateurs coudés
- Les deux extrémités du type de genreHomme à homme
- Taille de l’extrémité 11/4 po
- Filetage de l’extrémité 11/4-18
- Extrémité 2 Taille1/2 po
- Extrémité 2 Filetage1/2-20
- MatérielLaiton
- Hauteur1.330 po
- Largeur0.550 po
- Longueur1.370 po
- Poids0.10 lb
- Longueur totale1.370 po