Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
- Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE
Spécifications
- Type d’adaptateurAdaptateurs coudés
- Les deux extrémités du type de genreHomme à homme
- Taille de l’extrémité 11.000 po
- Filetage de l’extrémité 11-11 1/2
- Extrémité 2 Taille1-1/16 po
- Extrémité 2 Filetage1-1/16-12
- MatérielLaiton
- Hauteur2.390 po
- Largeur1.260 po
- Longueur2.600 po
- Poids0.71 lb
- Longueur totale2.600 po