Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
- Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE
Spécifications
- Type d’adaptateurAdaptateurs coudés
- Les deux extrémités du type de genreHomme à homme
- Taille de l’extrémité 13/4 po
- Filetage de l’extrémité 13/4-14
- Extrémité 2 Taille1-5/16 po
- Extrémité 2 Filetage1-5/16-12
- MatérielLaiton
- Température de fonctionnement min.-65 °F
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Pression de fonctionnement maximale3500 psi
- Hauteur2.440 po
- Largeur1.260 po
- Longueur2.410 po
- Poids0.79 lb
- Longueur totale2.410 po