Aperçu
Spécifications
- Type d’adaptateurCoude 45°
- Style de fin 1Homme JIC 37° Flare-Twin®
- Les deux extrémités du type de genreHomme à homme
- Style/type des deux extrémitésÉvasion NPTF à JIC 37° , Évasion JIC 37° à NPTF
- Taille de l’extrémité 13/8 po
- Filetage de l’extrémité 1(SAE) 3/4–16
- Style de fin 2Tuyau mâle rigide
- Extrémité 2 Taille3/8 po
- Type de taille de fin 13/8 JIC 37°, 3/8 NPTF
- Extrémité 2 Filetage(NPTF) 3/8–18
- Type de taille End 23/8 JIC 37°, 3/8 NPTF
- MatérielAcier
- Température de fonctionnement maximale400 °F
- Mot-clé de descriptionTuyau mâle rigide JIC 37° Flare-Twin® x 3/8 po 3/8 po mâle
- Longueur totale1.69 po
- Diamètre total3/8 po