Aperçu
- Bonne résistance aux vibrations
- Vaste sélection de styles et de tailles
- Interchangeable avec toutes les sources
- Disponible en acier inoxydable de type 316
- Peut être commandé avec des scellants pour tuyaux en ajoutant « Z » à la fin de la référence
- Plaqué zinc
Spécifications
- Type d’adaptateurCoude 45°
- Style de fin 1Homme JIC 37° Flare-Twin®
- Les deux extrémités du type de genreHomme à homme
- Style/type des deux extrémitésÉvasion NPTF à JIC 37° , Évasion JIC 37° à NPTF
- Taille de l’extrémité 13/8 po
- Filetage de l’extrémité 1(SAE) 9/16–18
- Style de fin 2Tuyau mâle rigide
- Extrémité 2 Taille1/2 po
- Type de taille de fin 13/8 JIC 37°, 1/2 NPTF
- Extrémité 2 Filetage(NPTF) 1/2–14
- MatérielAcier
- Diamètre intérieur0.4839 po
- Mot-clé de descriptionTuyau mâle rigide JIC 37° Flare-Twin® x 1/2 po 3/8 po mâle