Motion
2023-4-8S
Coude 45° - 1/2 po mâle JIC 37° Flare-Twin® x 1/4 po mâle tuyau rigide, acier
N° D’ARTICLE MI00313257
N° MFR2023-4-8S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Coude 45° - 1/2 po mâle JIC 37° Flare-Twin® x 1/4 po mâle tuyau rigide, acier
N° D’ARTICLE MI00313257
N° MFR2023-4-8S
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
2023-4-8S MÂLE 45DEG COUDE
  • Vaste sélection de styles et de tailles
  • Bonne résistance aux vibrations
  • Plaqué zinc
  • Interchangeable avec toutes les sources
  • Disponible en acier inoxydable de type 316
  • Peut être commandé avec des scellants pour tuyaux en ajoutant « Z » à la fin de la référence

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Coude 45°
  • Style de fin 1
    Homme JIC 37° Flare-Twin®
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Évasion NPTF à JIC 37° , Évasion JIC 37° à NPTF
  • Taille de l’extrémité 1
    1/2 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 3/4–16
  • Style de fin 2
    Tuyau mâle rigide
  • Extrémité 2 Taille
    1/4 po
  • Type de taille de fin 1
    1/2 JIC 37°, 1/4 NPTF
  • Extrémité 2 Filetage
    (NPTF) 1/4–18
  • Matériel
    Acier
  • Diamètre intérieur
    0.4839 po
  • Mot-clé de description
    Tuyau mâle rigide JIC 37° Flare-Twin® x 1/4 po 1/2 po mâle

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif