Motion
2503-08-04-FG

Brennan
2503-08-04-FG

Coude 45° - 1/2 po mâle JIC 37° évasé x 1/4 po mâle tuyau rigide, une pièce en acier forgé
N° D’ARTICLE MI00313258
N° MFR2503-08-04-FG
Price$14.92/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Brennan
2503-08-04-FG

Coude 45° - 1/2 po mâle JIC 37° évasé x 1/4 po mâle tuyau rigide, une pièce en acier forgé
N° D’ARTICLE MI00313258
N° MFR2503-08-04-FG

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix14.92 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
2503-08-04-FG 8MJ-4MP45

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Coude 45°
  • Style de fin 1
    JIC 37° évasé pour homme
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    JIC 37° Évasion à NPTF, NPTF à JIC 37° Évasion
  • Taille de l’extrémité 1
    1/2 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 3/4–16
  • Style de fin 2
    Tuyau mâle rigide
  • Extrémité 2 Taille
    1/4 po
  • Type de taille de fin 1
    1/2 JIC 37°, 1/4 NPTF
  • Extrémité 2 Filetage
    (NPTF) 1/4–18
  • Type de taille End 2
    1/2 JIC 37°, 1/4 NPTF
  • Matériel
    Acier forgé monobloc
  • Poids
    0.14 lb
  • Mot-clé de description
    Tuyau mâle rigide JIC 37° évasé x 1/4 po 1/2 po mâle

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif