Aperçu
Spécifications
- Type d’adaptateurCoude 45°
- Les deux extrémités du type de genreHomme à homme
- Style de fin 1Homme JIC 37° Flare-Twin®
- Style/type des deux extrémitésÉvasion NPTF à JIC 37° , Évasion JIC 37° à NPTF
- Taille de l’extrémité 13/4 po
- Filetage de l’extrémité 1(SAE) 1-1/16–12
- Style de fin 2Tuyau mâle rigide
- Extrémité 2 Taille1/2 po
- Type de taille de fin 13/4 JIC 37°, 1/2 NPTF
- Extrémité 2 Filetage(NPTF) 1/2–14
- MatérielAcier
- Mot-clé de descriptionTuyau mâle rigide JIC 37° Flare-Twin® x 1/2 po 3/4 po mâle