Motion
2503-12-08-FG

Brennan
2503-12-08-FG

Coude 45° - 3/4 po mâle JIC 37° évasé x 1/2 po mâle tuyau rigide, acier
N° D’ARTICLE MI00313324
N° MFR2503-12-08-FG
Prix18.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Brennan
2503-12-08-FG

Coude 45° - 3/4 po mâle JIC 37° évasé x 1/2 po mâle tuyau rigide, acier
N° D’ARTICLE MI00313324
N° MFR2503-12-08-FG

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix18.58 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
2503-12-08-FG 12MJ-8MP45
  • Les numéros de pièce des raccords de tubes hydrauliques et des adaptateurs sont construits à partir de symboles qui identifient la série, la taille, le matériau et le type de produit
  • Construction en acier
  • Conçu pour résister aux fortes impulsions et vibrations dans les systèmes à vide et à pression
  • Interchangeable et facile à installer, sans outils spéciaux

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Coude 45°
  • Style de fin 1
    JIC 37° évasé pour homme
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    JIC 37° Évasion à NPTF, NPTF à JIC 37° Évasion
  • Taille de l’extrémité 1
    3/4 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 1-1/16–12
  • Style de fin 2
    Tuyau mâle rigide
  • Extrémité 2 Taille
    1/2 po
  • Type de taille de fin 1
    1/2 NPTF, 3/4 JIC 37°
  • Extrémité 2 Filetage
    (NPTF) 1/2–14
  • Type de taille End 2
    1/2 NPTF, 3/4 JIC 37°
  • Matériel
    Acier
  • Pression de fonctionnement maximale
    5000 psi
  • Poids
    0.37 lb
  • Mot-clé de description
    Tuyau mâle rigide JIC 37° évasé x 1/2 po 3/4 po mâle
  • Longueur totale
    2.48 po
  • Diamètre total
    3/4 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif