Aperçu
Spécifications
- Type d’adaptateurCoude 45°
- Style de fin 1Homme JIC 37° Flare-Twin®
- Les deux extrémités du type de genreHomme à homme
- Style/type des deux extrémitésÉvasion NPTF à JIC 37° , Évasion JIC 37° à NPTF
- Taille de l’extrémité 11 po
- Filetage de l’extrémité 1(SAE) 1-5/16–12
- Style de fin 2Tuyau mâle rigide
- Extrémité 2 Taille1 po
- Type de taille de fin 11 JIC 37°, 1 NPTF
- Extrémité 2 Filetage(NPTF) 1–11-1/2
- Type de taille End 21 JIC 37°, 1 NPTF
- MatérielAcier
- Température de fonctionnement maximale400 °F
- Mot-clé de descriptionTuyau mâle JIC 37° Flare-Twin® 2,54 cm x tuyau mâle rigide 2,54 cm
- Longueur totale2.95 po
- Diamètre total1 po