Aperçu
Spécifications
- Type d’adaptateurCoude 45°
- Les deux extrémités du type de genreHomme à homme
- Style de fin 1Homme JIC 37° Flare-Twin®
- Style/type des deux extrémitésÉvasion NPTF à JIC 37° , Évasion JIC 37° à NPTF
- Taille de l’extrémité 11 po
- Filetage de l’extrémité 1(SAE) 1-5/16–12
- Style de fin 2Tuyau mâle rigide
- Extrémité 2 Taille3/4 po
- Type de taille de fin 11 JIC 37°, 3/4 NPTF
- Extrémité 2 Filetage(NPTF) 3/4–14
- MatérielAcier
- Mot-clé de descriptionTuyau mâle JIC 37° Flare-Twin® x 3/4 po mâle rigide