Aperçu
Spécifications
- Type d’adaptateurCoude 45°
- Style de fin 1JIC 37° évasé pour homme
- Les deux extrémités du type de genreHomme à homme
- Style/type des deux extrémitésJIC 37° Évasion à NPTF, NPTF à JIC 37° Évasion
- Taille de l’extrémité 11-1/4 po
- Filetage de l’extrémité 1(SAE) 1-5/8–12
- Style de fin 2Tuyau mâle rigide
- Extrémité 2 Taille1 po
- Type de taille de fin 11 NPTF, 1-1/4 JIC 37°
- Extrémité 2 Filetage(NPTF) 1–11-1/2
- Type de taille End 21 NPTF, 1-1/4 JIC 37°
- MatérielAcier forgé monobloc
- Poids0.86 lb
- Mot-clé de descriptionTuyau mâle rigide JIC 37° évasé 1-1/4 po x 1 po mâle
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Campagne promotionnelle de BrennanCampagne promotionnelle de Brennan
Voir la documentation
Raccords et adaptateurs de tube BrennanRaccords et adaptateurs de tube Brennan
Voir la documentation
Le quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs BrennanLe quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs Brennan
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur les moteurs hydrauliques à placage nickelé Food-BevMotion a établi un stock de moteurs plaqués, préparés avec des fiches Brennan et estampillés pour faciliter l’identification du client.
Voir la documentation