6501-06-06-FG

Brennan
6501-06-06-FG

Coude 90° - 3/8 po femelle JIC 37° évasé x 3/8 po mâle tuyau rigide, acier
N° D’ARTICLE MI00313492
N° MFR6501-06-06-FG
Prix21.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Brennan
6501-06-06-FG

Coude 90° - 3/8 po femelle JIC 37° évasé x 3/8 po mâle tuyau rigide, acier
N° D’ARTICLE MI00313492
N° MFR6501-06-06-FG

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix21.69 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6501-06-06-FG
  • Les numéros de pièce des raccords de tubes hydrauliques et des adaptateurs sont construits à partir de symboles qui identifient la série, la taille, le matériau et le type de produit
  • Construction monobloc forgée
  • Conçu pour résister aux fortes impulsions et vibrations dans les systèmes à vide et à pression
  • Interchangeable et facile à installer, sans outils spéciaux

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Coude 90°
  • Style de fin 1
    JIC 37° évasé pour femme
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    JIC 37° Évasion à NPTF
  • Taille de l’extrémité 1
    3/8 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 9/16–18
  • Style de fin 2
    Tuyau mâle rigide
  • Extrémité 2 Taille
    3/8 po
  • Type de taille de fin 1
    3/8 JIC 37°
  • Extrémité 2 Filetage
    (NPTF) 3/8–18
  • Type de taille End 2
    3/8 NPTF
  • Matériel
    Acier
  • Pression de fonctionnement maximale
    5000 psi
  • Poids
    0.19 lb
  • Mot-clé de description
    3/8 po femelle JIC 37° évasé x 3/8 po mâle tuyau rigide
  • Longueur totale
    1.33 po
  • Diamètre total
    3/8 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif