2039-8-8S
Coude union 90° - 1/2 po mâle JIC 37° Flare-Twin® x 1/2 po mâle JIC 37° Flare-Twin®, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00313578
N° MFR2039-8-8S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Coude union 90° - 1/2 po mâle JIC 37° Flare-Twin® x 1/2 po mâle JIC 37° Flare-Twin®, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00313578
N° MFR2039-8-8S
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
COUDE UNION 2039-8-8S

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Coude 90°
  • Style de fin 1
    Homme JIC 37° Flare-Twin®
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Évasion JIC 37° à Évasion JIC 37°
  • Taille de l’extrémité 1
    1/2 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 3/4–16
  • Style de fin 2
    Homme JIC 37° Flare-Twin®
  • Extrémité 2 Taille
    1/2 po
  • Type de taille de fin 1
    1/2 JIC 37°
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 3/4–16
  • Type de taille End 2
    1/2 JIC 37°
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Température de fonctionnement maximale
    400 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    4000 psi
  • Mot-clé de description
    1/2 po mâle JIC 37° Flare-Twin® x 1/2 po mâle JIC 37° Flare-Twin®

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif