Aperçu
Description du fabricant
COUDE 2500-10-10-FG 90D MJ-MJ FORGÉ
Spécifications
- Type d’adaptateurCoude 90°
- Style de fin 1JIC 37° évasé pour homme
- Les deux extrémités du type de genreHomme à homme
- Style/type des deux extrémitésÉvasion JIC 37° à Évasion JIC 37°
- Taille de l’extrémité 15/8 po
- Filetage de l’extrémité 1(SAE) 7/8–14
- Style de fin 2JIC 37° évasé pour homme
- Extrémité 2 Taille5/8 po
- Type de taille de fin 15/8 JIC 37°
- Extrémité 2 Filetage(SAE) 7/8–14
- Type de taille End 25/8 JIC 37°
- MatérielAcier
- Poids0.31 lb
- Mot-clé de description5/8 po mâle JIC 37° évasé x 5/8 po mâle JIC 37° évasé
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Brennan Promotional CampaignBrennan Promotional Campaign
View Literature
Brennan Tube Fittings & AdaptersBrennan Tube Fittings & Adapters
View Literature
Brennan The What, Where, & Why of Tube Fittings & AdaptersBrennan The What, Where, & Why of Tube Fittings & Adapters
View Literature
Motion Food-Bev Nickel-Plated Hydraulic Motors Stocked Case StudyMotion established a stocked inventory of plated motors, prepared with Brennan plugs and stamped for easy customer identification.
View Literature