2039-20-20S
Coude union 90° - 1-1/4 po mâle JIC 37° Flare-Twin® x 1-1/4 po mâle JIC 37° Flare-Twin®, acier
N° D’ARTICLE MI00313633
N° MFR2039-20-20S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Coude union 90° - 1-1/4 po mâle JIC 37° Flare-Twin® x 1-1/4 po mâle JIC 37° Flare-Twin®, acier
N° D’ARTICLE MI00313633
N° MFR2039-20-20S
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
COUDE UNION 2039-20-20S
  • Peut être commandé avec des scellants pour tuyaux en ajoutant « Z » à la fin de la référence
  • Plaqué zinc
  • Bonne résistance aux vibrations
  • Interchangeable avec toutes les sources
  • Disponible en acier inoxydable de type 316
  • Vaste sélection de modèles et de tailles.

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Coude 90°
  • Style de fin 1
    Homme JIC 37° Flare-Twin®
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Évasion JIC 37° à Évasion JIC 37°
  • Taille de l’extrémité 1
    1-1/4 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 1-5/8–12
  • Style de fin 2
    Homme JIC 37° Flare-Twin®
  • Extrémité 2 Taille
    1-1/4 po
  • Type de taille de fin 1
    1-1/4 JIC 37°
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 1-5/8–12
  • Matériel
    Acier
  • Diamètre intérieur
    0.2969 po
  • Mot-clé de description
    1-1/4 po mâle JIC 37° Flare-Twin® x 1-1/4 po mâle JIC 37° Flare-Twin®

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif