2605-20-20-20

Brennan
2605-20-20-20

T - 1-1/4 po mâle JIC 37° évasé x 1-1/4 po mâle tuyau rigide x 1-1/4 po mâle JIC 37° évasé
N° D’ARTICLE MI00313861
N° MFR2605-20-20-20
Prix134.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Brennan
2605-20-20-20

T - 1-1/4 po mâle JIC 37° évasé x 1-1/4 po mâle tuyau rigide x 1-1/4 po mâle JIC 37° évasé
N° D’ARTICLE MI00313861
N° MFR2605-20-20-20

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix134.03 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
T-SHIRT 2605-20-20-20-FG

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    T-shirt
  • Style de fin 1
    JIC 37° évasé pour homme
  • Taille de l’extrémité 1
    1-1/4 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 1-5/8–12
  • Style de fin 2
    Tuyau mâle rigide
  • Extrémité 2 Taille
    1-1/4 po
  • Extrémité 2 Filetage
    (NPTF) 1-1/4–11-1/2
  • Style de fin 3
    JIC 37° évasé pour homme
  • Extrémité 3 Taille
    1-1/4 po
  • Extrémité 3 Filetage
    (SAE) 1-5/8–12
  • Longueur
    4.4
  • Matériel
    Acier
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Mot-clé de description
    1-1/4 po mâle JIC 37° évasé x 1-1/4 po mâle tuyau rigide x 1-1/4 po mâle JIC 37° évasé
  • Longueur totale
    4.44 po
  • Hauteur
    3
  • Diamètre total
    1-1/4 po
  • Poids
    1.76 lb, 1.75
  • Largeur
    1.7

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif