Aperçu
- Bonne résistance aux vibrations
- Interchangeable avec toutes les sources
- Peut être commandé avec des scellants pour tuyaux en ajoutant « Z » à la fin de la référence
- Disponible en acier inoxydable de type 316
- Vaste sélection de styles et de tailles
- Plaqué zinc
Spécifications
- Type d’adaptateurT-shirt Branch mâle
- Style de fin 1Homme JIC 37° Flare-Twin®
- Taille de l’extrémité 11/2 po
- Filetage de l’extrémité 1(SAE) 3/4–16
- Style de fin 2Homme JIC 37° Flare-Twin®
- Extrémité 2 Taille1/2 po
- Extrémité 2 Filetage(SAE) 3/4–16
- Style de fin 3Tuyau mâle rigide
- Extrémité 3 Taille3/8 po
- Extrémité 3 Filetage(NPTF) 3/8–18
- MatérielAcier
- Mot-clé de description1/2 po mâle JIC 37° Flare-Twin® x 1/2 po mâle JIC 37° Flare-Twin® x 3/8 po mâle tuyau rigide