2706-06-06

Brennan
2706-06-06

Adaptateur droit pour cloison - 3/8 po. Tuyau mâle rigide x 3/8 po. mâle JIC 37° évasé, acier
N° D’ARTICLE MI00314940
N° MFR2706-06-06
Prix10.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Brennan
2706-06-06

Adaptateur droit pour cloison - 3/8 po. Tuyau mâle rigide x 3/8 po. mâle JIC 37° évasé, acier
N° D’ARTICLE MI00314940
N° MFR2706-06-06
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
Votre prix10.93 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
2706-06-06 RACCORD

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit - Cloison
  • Style de fin 1
    Tuyau mâle rigide
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    JIC 37° Évasion à NPTF, NPTF à JIC 37° Évasion
  • Taille de l’extrémité 1
    3/8 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (NPTF) 3/8–18
  • Style de fin 2
    JIC 37° évasé pour homme
  • Extrémité 2 Taille
    3/8 po
  • Type de taille de fin 1
    3/8 JIC 37°, 3/8 NPTF
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 9/16–18
  • Type de taille End 2
    3/8 JIC 37°, 3/8 NPTF
  • Matériel
    Acier
  • Pression de fonctionnement maximale
    6000 psi
  • Poids
    0.12 lb
  • Mot-clé de description
    Tuyau mâle rigide 3/8 po. x 3/8 po. mâle JIC 37° évasé
  • Longueur totale
    2.19 po
  • Diamètre total
    3/8 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif