Aperçu
Description du fabricant
2239-6-8S CONN EN VRAC FEMELLE
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
- Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE
Spécifications
- Angle180 °
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Style de fin 1NPTF
- Taille de l’extrémité 13/8 po
- Filetage de l’extrémité 13/8-18
- Numéro CUP du fabricant678146053206
- Style de fin 2SAE 37
- Extrémité 2 Taille3/4 po
- Type de taille de fin 13/8 po
- Extrémité 2 Filetage3/4-16
- Type de taille End 23/4 po
- MatérielAcier au carbone
- Hauteur1.00 po
- Largeur1.00 po
- Longueur2.48 po
- Poids0.31 lb
- Matériau du corpsAcier au carbone
- Mot-clé de descriptionAdaptateurs droits Aeroquip série 2239 NPTF Tuyau interne/SAE 37˚ Cloison évasée
- Type de fin 1NPTF
- Type de fin 2SAE 37
- Taille hexagonale1 po
- Numéro de catalogue du fabricant2239-6-8S
- Forme d’ajustement180°
- Longueur totale2.48 po
- Hexagonales1 po
- SérieSérie 2239
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité