Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
- Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE
Spécifications
- Angle180 °
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Style de fin 1NPTF
- Taille de l’extrémité 11/2 po
- Filetage de l’extrémité 11/2-14
- Numéro CUP du fabricant678146053213
- Style de fin 2SAE 37
- Extrémité 2 Taille7/8 po
- Type de taille de fin 11/2 po
- Extrémité 2 Filetage7/8-14
- Type de taille End 27/8 po
- CUP_NON678146053213
- MatérielAcier au carbone
- Hauteur1.12 po
- Largeur1.12 po
- Longueur2.84 po
- Poids0.44 lb
- Matériau du corpsAcier au carbone
- Mot-clé de descriptionAdaptateurs droits Aeroquip série 2239 NPTF Tuyau interne/SAE 37˚ Cloison évasée
- Type de fin 1NPTF
- Type de fin 2SAE 37
- Taille hexagonale1.12 po
- Numéro de catalogue du fabricant2239-8-10S
- Forme d’ajustement180°
- Longueur totale2.84 po
- Hexagonales1.12 po
- SérieSérie 2239