2239-12-12S
Adaptateurs droits Aeroquip série 2239 NPTF Tuyau interne/SAE 37˚ Cloison évasée
N° D’ARTICLE MI00314992
N° MFR2239-12-12S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adaptateurs droits Aeroquip série 2239 NPTF Tuyau interne/SAE 37˚ Cloison évasée
N° D’ARTICLE MI00314992
N° MFR2239-12-12S
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
2239-12-12S CONN EN VRAC FEMELLE
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
  • Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE

Spécifications

  • Angle
    180 °
  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Style de fin 1
    NPTF
  • Taille de l’extrémité 1
    3/4 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    3/4-14
  • Numéro CUP du fabricant
    678146137074
  • Style de fin 2
    SAE 37
  • Extrémité 2 Taille
    1 1/16 po
  • Type de taille de fin 1
    3/4 po
  • Extrémité 2 Filetage
    1 1/16-12
  • Type de taille End 2
    1 1/16 po
  • CUP_NON
    678146137074
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Hauteur
    1.38 po
  • Largeur
    1.38 po
  • Longueur
    3.05 po
  • Poids
    0.70 lb
  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Mot-clé de description
    Adaptateurs droits Aeroquip série 2239 NPTF Tuyau interne/SAE 37˚ Cloison évasée
  • Type de fin 1
    NPTF
  • Type de fin 2
    SAE 37
  • Taille hexagonale
    1.375 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2239-12-12S
  • Normes respectées
    ASME|ASA
  • Forme d’ajustement
    180°
  • Longueur totale
    3.05 po
  • Hexagonales
    1.375 po
  • Série
    Série 2239

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif