Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
- Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE
Spécifications
- Angle180 °
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Style de fin 1NPTF
- Taille de l’extrémité 11 po
- Filetage de l’extrémité 11-11 1/2
- Numéro CUP du fabricant678146053176
- Style de fin 2SAE 37
- Extrémité 2 Taille1 5/16 po
- Type de taille de fin 11 po
- Extrémité 2 Filetage1 5/16-12
- Type de taille End 21 5/16 po
- CUP_NON678146053176
- MatérielAcier au carbone
- Hauteur1.63 po
- Largeur1.63 po
- Longueur3.25 po
- Poids0.93 lb
- Matériau du corpsAcier au carbone
- Mot-clé de descriptionAdaptateurs droits Aeroquip série 2239 NPTF Tuyau interne/SAE 37˚ Cloison évasée
- Type de fin 1NPTF
- Type de fin 2SAE 37
- Taille hexagonale1.625 po
- Numéro de catalogue du fabricant2239-16-16S
- Forme d’ajustement180°
- Longueur totale3.25 po
- Hexagonales1.625 po
- SérieSérie 2239