2700-16-16

Brennan
2700-16-16

Adaptateur droit pour cloison - 1 po mâle JIC 37° évasé x 1 po mâle JIC 37° évasé, acier
N° D’ARTICLE MI00315148
N° MFR2700-16-16
Prix31.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Brennan
2700-16-16

Adaptateur droit pour cloison - 1 po mâle JIC 37° évasé x 1 po mâle JIC 37° évasé, acier
N° D’ARTICLE MI00315148
N° MFR2700-16-16

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix31.25 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
2700-16-16 TISSU EN VRAC MJ-MJ

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit - Cloison
  • Style de fin 1
    JIC 37° évasé pour homme
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Évasion JIC 37° à Évasion JIC 37°
  • Taille de l’extrémité 1
    1 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 1-5/16–12
  • Style de fin 2
    JIC 37° évasé pour homme
  • Extrémité 2 Taille
    1 po
  • Type de taille de fin 1
    1 JIC 37°
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 1-5/16–12
  • Type de taille End 2
    1 JIC 37°
  • Matériel
    Acier
  • Pression de fonctionnement maximale
    4000 psi
  • Poids
    0.65 lb
  • Mot-clé de description
    Évasion JIC 37° mâle de 2,5 cm x Évasion JIC 37° mâle de 2,5 cm
  • Longueur totale
    3.14 po
  • Diamètre total
    1 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif