Motion
2043-5-5S
Adaptateurs coudés Eaton Aeroquip série 2043 SAE 37° Flare Bulkhead/SAE 37˚ Flare - Acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00315255
N° MFR2043-5-5S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adaptateurs coudés Eaton Aeroquip série 2043 SAE 37° Flare Bulkhead/SAE 37˚ Flare - Acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00315255
N° MFR2043-5-5S
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
2043-5-5S COUDE UNION EN VRAC
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
  • Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Adaptateurs coudés
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Taille de l’extrémité 1
    1/2 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    1/2-20
  • Extrémité 2 Taille
    1/2 po
  • Extrémité 2 Filetage
    1/2-20
  • Détails supplémentaires
    Marine/militaire, transformation chimique, industries des pâtes et papiers, transformation des aliments et des boissons, forage hors abri
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Température de fonctionnement min.
    -65 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    400 °F
  • Hauteur
    1.340 po
  • Largeur
    0.550 po
  • Longueur
    2.000 po
  • Poids
    0.14 lb
  • Longueur totale
    2.000 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif