Aperçu
Spécifications
- Type de tuyauTuyau non dissipant
- Diamètre intérieur nominal du tuyau1/4 po
- Diamètre extérieur nominal du tuyau0.40 po
- Pression de service3000 psi
- Nom du fabricant (attribut de description)Everflex (Danfoss)
- Matériau du tube intérieurTéflon
- Matériau de recouvrement de tuyauAcier inoxydable
- Plage de température de fonctionnement-65 à 450 °F