Aperçu
Spécifications
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Les deux extrémités du type de genreDe femme à homme
- Style de fin 1JIC 37° évasé pour femme
- Style/type des deux extrémitésÉvasion JIC 37° à Évasion JIC 37°
- Taille de l’extrémité 11-1/4 po
- Filetage de l’extrémité 1(SAE) 1-5/16–12
- Style de fin 2JIC 37° évasé pour homme
- Extrémité 2 Taille1 po
- Type de taille de fin 11-1/4 JIC 37°
- Extrémité 2 Filetage(SAE) 1-5/8–12
- Type de taille End 21 JIC 37°
- Mot-clé de description1 po femelle JIC 37° évasé x 1-1/4 po mâle JIC 37° évasé