2406-24-20

Brennan
2406-24-20

Réducteur - 1-1/2 po femelle JIC 37° évasé x 1-1/4 po mâle JIC 37° évasé, acier
N° D’ARTICLE MI00315859
N° MFR2406-24-20
Prix100.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Brennan
2406-24-20

Réducteur - 1-1/2 po femelle JIC 37° évasé x 1-1/4 po mâle JIC 37° évasé, acier
N° D’ARTICLE MI00315859
N° MFR2406-24-20

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix100.14 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
2406-24-20 RÉDUCTEUR DROIT FJ-MJ
  • Les numéros de pièce des raccords de tubes hydrauliques et des adaptateurs sont construits à partir de symboles qui identifient la série, la taille, le matériau et le type de produit
  • Construction en acier
  • Conçu pour résister aux fortes impulsions et vibrations dans les systèmes à vide et à pression
  • Interchangeable et facile à installer, sans outils spéciaux

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Style de fin 1
    JIC 37° évasé pour femme
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Évasion JIC 37° à Évasion JIC 37°
  • Taille de l’extrémité 1
    1-1/2 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 1-7/8–12
  • Style de fin 2
    JIC 37° évasé pour homme
  • Extrémité 2 Taille
    1-1/4 po
  • Type de taille de fin 1
    1-1/2 JIC 37°
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 1-5/8–12
  • Type de taille End 2
    1-1/4 JIC 37°
  • Matériel
    Acier
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Poids
    1.00 lb
  • Mot-clé de description
    1-1/2 po femelle JIC 37° évasé x 1-1/4 po mâle JIC 37° évasé
  • Longueur totale
    2.65 po
  • Diamètre total
    1-1/2 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif