Motion
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adaptateur droit - 5/8 po JIC femelle 37° réduction d’ Flare-Twin® x 1/2 po JIC mâle 37° réduction d’ Flare-Twin® , laiton
N° D’ARTICLE MI00315932
N° MFR5027X10X8

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
5027X10X8 RACCORD
  • Interchangeable avec toutes les sources
  • Peut être commandé avec des scellants pour tuyaux en ajoutant « Z » à la fin de la référence
  • Vaste sélection de styles et de tailles
  • Disponible en acier inoxydable de type 316
  • Bonne résistance aux vibrations
  • Plaqué zinc

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Style de fin 1
    Réduction des Flare-Twin® de JIC 37° femelle
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Évasion JIC 37° à Évasion JIC 37°
  • Taille de l’extrémité 1
    5/8 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 7/8–14
  • Style de fin 2
    Réduction des Flare-Twin® de JIC 37° mâle
  • Extrémité 2 Taille
    1/2 po
  • Type de taille de fin 1
    5/8 JIC 37°
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 3/4–16
  • Type de taille End 2
    1/2 JIC 37°
  • Matériel
    Laiton
  • Mot-clé de description
    5/8 po JIC femelle 37° Réduction des Flare-Twin® x 1/2 po JIC mâle 37° Réduction des Flare-Twin®

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues