Aperçu
- Les numéros de pièce des raccords de tubes hydrauliques et des adaptateurs sont construits à partir de symboles qui identifient la série, la taille, le matériau et le type de produit
- Construction en acier
- Conçu pour résister aux fortes impulsions et vibrations dans les systèmes à vide et à pression
- Interchangeable et facile à installer, sans outils spéciaux
Spécifications
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Style de fin 1Raccord tournant de tuyau femelle
- Les deux extrémités du type de genreDe femme à homme
- Style/type des deux extrémitésNPSM à NPTF
- Taille de l’extrémité 11/4 po
- Filetage de l’extrémité 1(NPTF) 1/4–18
- Style de fin 2Tuyau mâle rigide
- Extrémité 2 Taille1/2 po
- Type de taille de fin 11/4 NPTF
- Extrémité 2 Filetage(NPTF) 1/2–14
- Type de taille End 21/2 NPTF
- MatérielAcier
- Pression de fonctionnement maximale5000 psi
- Poids0.21 lb
- Mot-clé de description1/4 in Female Pipe Swivel x 1/2 in Male Pipe Rigid
- Longueur totale1.531 po
- Diamètre total1/2 po, 1/4 po
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Campagne promotionnelle de BrennanCampagne promotionnelle de Brennan
Voir la documentation
Raccords et adaptateurs de tube BrennanRaccords et adaptateurs de tube Brennan
Voir la documentation
Le quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs BrennanLe quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs Brennan
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur les moteurs hydrauliques à placage nickelé Food-BevMotion a établi un stock de moteurs plaqués, préparés avec des fiches Brennan et estampillés pour faciliter l’identification du client.
Voir la documentation