2501-16-20-FG

Brennan
2501-16-20-FG

90° Elbow - 1 in Male Pipe Rigid x 1-1/4 in Male JIC 37° Flare, Steel
N° D’ARTICLE MI00316187
N° MFR2501-16-20-FG
Prix68.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Brennan
2501-16-20-FG

90° Elbow - 1 in Male Pipe Rigid x 1-1/4 in Male JIC 37° Flare, Steel
N° D’ARTICLE MI00316187
N° MFR2501-16-20-FG

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix68.69 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
COUDE 2501-16-20-FG 90D MJ-MP FORGÉ
  • Les numéros de pièce des raccords de tubes hydrauliques et des adaptateurs sont construits à partir de symboles qui identifient la série, la taille, le matériau et le type de produit
  • Construction monobloc forgée
  • Conçu pour résister aux fortes impulsions et vibrations dans les systèmes à vide et à pression
  • Interchangeable et facile à installer, sans outils spéciaux

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Coude 90°
  • Style de fin 1
    Tuyau mâle rigide
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    JIC 37° Évasion à NPTF, NPTF à JIC 37° Évasion
  • Taille de l’extrémité 1
    1 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (NPTF) 1–11-1/2
  • Style de fin 2
    JIC 37° évasé pour homme
  • Extrémité 2 Taille
    1-1/4 po
  • Type de taille de fin 1
    1 NPTF, 1-1/4 JIC 37°
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 1-5/8–12
  • Type de taille End 2
    1 NPTF, 1-1/4 JIC 37°
  • Matériel
    Acier
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Poids
    1.29 lb
  • Mot-clé de description
    1 in Male Pipe Rigid x 1-1/4 in Male JIC 37° Flare
  • Longueur totale
    2-3/8 po
  • Diamètre total
    1 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif