2503-10-12-FG

Brennan
2503-10-12-FG

Coude 45° - 5/8 po mâle JIC 37° évasé x 3/4 po mâle tuyau rigide, une pièce en acier forgé
N° D’ARTICLE MI00316205
N° MFR2503-10-12-FG
Prix14.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Brennan
2503-10-12-FG

Coude 45° - 5/8 po mâle JIC 37° évasé x 3/4 po mâle tuyau rigide, une pièce en acier forgé
N° D’ARTICLE MI00316205
N° MFR2503-10-12-FG

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix14.91 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
2503-10-12-FG 10MJ-12MP45

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Coude 45°
  • Style de fin 1
    JIC 37° évasé pour homme
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    JIC 37° Évasion à NPTF, NPTF à JIC 37° Évasion
  • Taille de l’extrémité 1
    5/8 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 7/8–14
  • Style de fin 2
    Tuyau mâle rigide
  • Extrémité 2 Taille
    3/4 po
  • Type de taille de fin 1
    3/4 NPTF, 5/8 JIC 37°
  • Extrémité 2 Filetage
    (NPTF) 3/4–14
  • Type de taille End 2
    3/4 NPTF, 5/8 JIC 37°
  • Matériel
    Acier forgé monobloc
  • Poids
    0.37 lb
  • Mot-clé de description
    Tuyau mâle rigide JIC 37° évasé x 3/4 po 5/8 po mâle

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif