2601-06-06-06

Brennan
2601-06-06-06

T - 3/8 po mâle JIC 37° évasé x 3/8 po mâle JIC 37° évasé x 3/8 po mâle tuyau rigide
N° D’ARTICLE MI00316221
N° MFR2601-06-06-06
Prix16.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Brennan
2601-06-06-06

T - 3/8 po mâle JIC 37° évasé x 3/8 po mâle JIC 37° évasé x 3/8 po mâle tuyau rigide
N° D’ARTICLE MI00316221
N° MFR2601-06-06-06

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix16.77 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
2601-06-06-06-FG RACCORD

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    T-shirt
  • Style de fin 1
    JIC 37° évasé pour homme
  • Taille de l’extrémité 1
    3/8 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 9/16–18
  • Style de fin 2
    JIC 37° évasé pour homme
  • Extrémité 2 Taille
    3/8 po
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 9/16–18
  • Style de fin 3
    Tuyau mâle rigide
  • Extrémité 3 Taille
    3/8 po
  • Extrémité 3 Filetage
    (NPTF) 3/8–18
  • Longueur
    1.7
  • Matériel
    Acier
  • Pression de fonctionnement maximale
    6000 psi
  • Mot-clé de description
    3/8 po mâle JIC 37° évasé x 3/8 po mâle JIC 37° évasé x 3/8 po mâle tuyau rigide
  • Longueur totale
    2.3 po
  • Hauteur
    0.85
  • Diamètre total
    3/8 po
  • Poids
    0.22 lb, 0.46
  • Largeur
    2.4

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif