FF1162-2020S
Adaptateurs coudés Eaton Aeroquip série FF1162 Connecteur de tuyau/tuyau externe NPTF - Acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00316319
N° MFRFF1162-2020S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adaptateurs coudés Eaton Aeroquip série FF1162 Connecteur de tuyau/tuyau externe NPTF - Acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00316319
N° MFRFF1162-2020S
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
FF1162-2020S RACCORD
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
  • Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Adaptateurs coudés
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Taille de l’extrémité 1
    1-1/4 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    1-1/4-11 1/2
  • Extrémité 2 Taille
    1-1/4 po
  • Détails supplémentaires
    Marine/militaire, transformation chimique, industries des pâtes et papiers, transformation des aliments et des boissons, forage hors abri
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Température de fonctionnement min.
    -65 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    400 °F
  • Hauteur
    2.960 po
  • Largeur
    1.610 po
  • Longueur
    2.770 po
  • Poids
    1.57 lb
  • Longueur totale
    2.770 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif