5500-20-20

Brennan
5500-20-20

Coude 90° - Tuyau mâle rigide 1-1/4 po x tuyau mâle rigide 1-1/4 po
N° D’ARTICLE MI00316512
N° MFR5500-20-20
Prix69.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Brennan
5500-20-20

Coude 90° - Tuyau mâle rigide 1-1/4 po x tuyau mâle rigide 1-1/4 po
N° D’ARTICLE MI00316512
N° MFR5500-20-20

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix69.00 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
5500-20-20-FG MP-MP 90D

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Coude 90°
  • Style de fin 1
    Tuyau mâle rigide
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    NPTF à NPTF
  • Taille de l’extrémité 1
    1-1/4 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (NPTF) 1-1/4–11-1/2
  • Style de fin 2
    Tuyau mâle rigide
  • Extrémité 2 Taille
    1-1/4 po
  • Type de taille de fin 1
    1-1/4 NPTF
  • Extrémité 2 Filetage
    (NPTF) 1-1/4–11-1/2
  • Type de taille End 2
    1-1/4 NPTF
  • Matériel
    Acier
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Hauteur
    1.9
  • Largeur
    4.55
  • Longueur
    3.45
  • Poids
    1.23 lb, 1.235
  • Mot-clé de description
    1-1/4 in Male Pipe Rigid x 1-1/4 in Male Pipe Rigid
  • Longueur totale
    2.38 po
  • Diamètre total
    1-1/4 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif