6404-08-08

Brennan
6404-08-08

Adaptateur droit - Bossage de joint torique femelle 1/2 po x 1/2 po tuyau mâle rigide, acier
N° D’ARTICLE MI00316625
N° MFR6404-08-08
Prix14.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Brennan
6404-08-08

Adaptateur droit - Bossage de joint torique femelle 1/2 po x 1/2 po tuyau mâle rigide, acier
N° D’ARTICLE MI00316625
N° MFR6404-08-08

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix14.76 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6404-08-08 ADAPTATEUR DROIT FORB-MP

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Style de fin 1
    Bossage du joint torique femelle
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Joint torique Boss à NPTF
  • Taille de l’extrémité 1
    1/2 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 3/4–16
  • Style de fin 2
    Tuyau mâle rigide
  • Extrémité 2 Taille
    1/2 po
  • Type de taille de fin 1
    1/2 ORB
  • Extrémité 2 Filetage
    (NPTF) 1/2–14
  • Type de taille End 2
    1/2 NPTF
  • Matériel
    Acier
  • Pression de fonctionnement maximale
    5000 psi
  • Poids
    0.17 lb
  • Mot-clé de description
    Joint torique femelle Boss x 1/2 po 1/2 po Tuyau mâle Rigide
  • Longueur totale
    1.7 po
  • Diamètre total
    1/2 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif