6410-12-16-O

Brennan
6410-12-16-O

Réducteur droit - Bossage du joint torique femelle 1 po x 3/4 po Bossage du joint torique mâle, acier
N° D’ARTICLE MI00316644
N° MFR6410-12-16-O
Prix63.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Brennan
6410-12-16-O

Réducteur droit - Bossage du joint torique femelle 1 po x 3/4 po Bossage du joint torique mâle, acier
N° D’ARTICLE MI00316644
N° MFR6410-12-16-O

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix63.99 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BAGUE DE RÉDUCTION DE PORT 6410-12-16-O O-RING

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Style de fin 1
    Bossage du joint torique femelle
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Joint torique Boss à joint torique Boss
  • Taille de l’extrémité 1
    1 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 1-5/16–12
  • Style de fin 2
    Bossage du joint torique mâle
  • Extrémité 2 Taille
    3/4 po
  • Type de taille de fin 1
    1 ORB
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 1-1/16–12
  • Type de taille End 2
    3/4 ORB
  • Matériel
    Acier
  • Poids
    0.35 lb
  • Mot-clé de description
    1 in Female O-Ring Boss x 3/4 in Male O-Ring Boss

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif