6501-32-32-FG

Brennan
6501-32-32-FG

Coude 90° - Raccord tournant femelle JIC 37° évasé 2 po x 2 po Tuyau mâle rigide, une pièce, acier forgé
N° D’ARTICLE MI00316668
N° MFR6501-32-32-FG
Prix517.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Brennan
6501-32-32-FG

Coude 90° - Raccord tournant femelle JIC 37° évasé 2 po x 2 po Tuyau mâle rigide, une pièce, acier forgé
N° D’ARTICLE MI00316668
N° MFR6501-32-32-FG
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
Votre prix517.23 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
COUDE 6501-32-32-FG

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Coude 90°
  • Style de fin 1
    Raccord tournant évasé JIC 37° pour femme
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    JIC 37° Évasion à NPTF
  • Taille de l’extrémité 1
    2 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 2-1/2–12
  • Style de fin 2
    Tuyau mâle rigide
  • Extrémité 2 Taille
    2 po
  • Type de taille de fin 1
    2 JIC 37°
  • Extrémité 2 Filetage
    (NPTF) 2–11-1/2
  • Type de taille End 2
    2 NPTF
  • Matériel
    Acier forgé monobloc
  • Poids
    0.01 lb
  • Mot-clé de description
    Raccord tournant évasé JIC 37° femelle 2 po x tuyau mâle rigide 2 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif