Aperçu
Description du fabricant
6801-05-04-NWO-FG 5MJ-4MB90
Spécifications
- Type d’adaptateurCoude 90°
- Style de fin 1JIC 37° évasé pour homme
- Les deux extrémités du type de genreHomme à homme
- Style/type des deux extrémitésJoint torique Boss à JIC 37° évasé, JIC 37° évasé à O-Ring Boss
- Taille de l’extrémité 15/16 po
- Filetage de l’extrémité 1(SAE) 1/2–20
- Style de fin 2Bossage du joint torique mâle
- Extrémité 2 Taille1/4 po
- Type de taille de fin 15/16 JIC 37°, 1/4 ORB
- Extrémité 2 Filetage(SAE) 7/16–20
- Type de taille End 25/16 JIC 37°, 1/4 ORB
- MatérielAcier
- Hauteur0.7
- Largeur1.95
- Longueur1.2
- Poids0.11 lb, 0.26
- Mot-clé de description5/16 po mâle JIC 37° évasé x 1/4 po mâle Bossage du joint torique
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Brennan Promotional CampaignBrennan Promotional Campaign
View Literature
Brennan Tube Fittings & AdaptersBrennan Tube Fittings & Adapters
View Literature
Brennan The What, Where, & Why of Tube Fittings & AdaptersBrennan The What, Where, & Why of Tube Fittings & Adapters
View Literature
Motion Food-Bev Nickel-Plated Hydraulic Motors Stocked Case StudyMotion established a stocked inventory of plated motors, prepared with Brennan plugs and stamped for easy customer identification.
View Literature