Aperçu
Spécifications
- Type d’adaptateurCoude 90°
- Style de fin 1JIC 37° évasé pour homme
- Les deux extrémités du type de genreHomme à homme
- Style/type des deux extrémitésJoint torique Boss à JIC 37° évasé, JIC 37° évasé à O-Ring Boss
- Taille de l’extrémité 13/4 po
- Filetage de l’extrémité 1(SAE) 1-1/16–12
- Style de fin 2Bossage du joint torique mâle
- Extrémité 2 Taille3/4 po
- Type de taille de fin 13/4 JIC 37°, 3/4 ORB
- Extrémité 2 Filetage(SAE) 1-1/16–12
- Type de taille End 23/4 JIC 37°, 3/4 ORB
- MatérielAcier
- Pression de fonctionnement maximale5000 psi
- Hauteur1
- Largeur2.4
- Longueur3.2
- Poids0.74 lb, 0.9
- Mot-clé de description3/4 po mâle JIC 37° évasé x 3/4 po mâle Bossage du joint torique
- Longueur totale2.47 po
- Diamètre total3/4 po
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Campagne promotionnelle de BrennanCampagne promotionnelle de Brennan
Voir la documentation
Raccords et adaptateurs de tube BrennanRaccords et adaptateurs de tube Brennan
Voir la documentation
Le quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs BrennanLe quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs Brennan
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur les moteurs hydrauliques à placage nickelé Food-BevMotion a établi un stock de moteurs plaqués, préparés avec des fiches Brennan et estampillés pour faciliter l’identification du client.
Voir la documentation