6802-32-32-NOW-FG

Brennan
6802-32-32-NOW-FG

Coude 45° - 2 po mâle JIC 37° évasé x 2 po mâle Bossage de joint torique réglable
N° D’ARTICLE MI00316775
N° MFR6802-32-32-NOW-FG
Prix194.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Brennan
6802-32-32-NOW-FG

Coude 45° - 2 po mâle JIC 37° évasé x 2 po mâle Bossage de joint torique réglable
N° D’ARTICLE MI00316775
N° MFR6802-32-32-NOW-FG
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
Votre prix194.56 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
COUDE 6802-32-32-NWO-FG

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Coude 45°
  • Style de fin 1
    JIC 37° évasé pour homme
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Joint torique Boss à JIC 37° évasé, JIC 37° évasé à O-Ring Boss
  • Taille de l’extrémité 1
    2 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 2-1/2–12
  • Style de fin 2
    Bossage avec joint torique ajustable pour homme
  • Extrémité 2 Taille
    2 po
  • Type de taille de fin 1
    2 JIC 37°, 2 ORB
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 2-1/2–12
  • Type de taille End 2
    2 JIC 37°, 2 ORB
  • Matériel
    Acier forgé monobloc
  • Poids
    0.19 lb
  • Mot-clé de description
    2 po mâle JIC 37° évasé x 2 po mâle Bossage de joint torique réglable

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif