Motion
6901-24-24-NWO-FG

Brennan
6901-24-24-NWO-FG

Coude 90° - Bossage de joint torique mâle ajustable, tuyau femelle pivotant 1-1/2 po x 1-1/2 po, acier forgé monobloc
N° D’ARTICLE MI00316801
N° MFR6901-24-24-NWO-FG
Prix196.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Brennan
6901-24-24-NWO-FG

Coude 90° - Bossage de joint torique mâle ajustable, tuyau femelle pivotant 1-1/2 po x 1-1/2 po, acier forgé monobloc
N° D’ARTICLE MI00316801
N° MFR6901-24-24-NWO-FG
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
Prix196.25 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6901-24-24-NWO-FG MB -FPS 90D

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Coude 90°
  • Style de fin 1
    Raccord tournant de tuyau femelle
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    NPSM à O-Ring Boss
  • Taille de l’extrémité 1
    1-1/2 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (NPTF) 1-1/2–11-1/2
  • Style de fin 2
    Bossage avec joint torique ajustable pour homme
  • Extrémité 2 Taille
    1-1/2 po
  • Type de taille de fin 1
    1-1/2 NPTF
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 1-7/8–12
  • Type de taille End 2
    1-1/2 ORB
  • Matériel
    Acier forgé monobloc
  • Poids
    2.15 lb
  • Mot-clé de description
    Bossage du joint torique ajustable mâle, tuyau femelle pivotant de 1-1/2 po x 1-1/2 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif