Motion
6901-32-32-NWO

Brennan
6901-32-32-NWO

Coude 90° - Bossage de joint torique mâle ajustable, tuyau femelle pivotant 2 po x 2 po, acier
N° D’ARTICLE MI00316803
N° MFR6901-32-32-NWO
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Brennan
6901-32-32-NWO

Coude 90° - Bossage de joint torique mâle ajustable, tuyau femelle pivotant 2 po x 2 po, acier
N° D’ARTICLE MI00316803
N° MFR6901-32-32-NWO
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR PIVOTANT 6901-32-32-NWO

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Coude 90°
  • Style de fin 1
    Raccord tournant de tuyau femelle
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    NPSM à O-Ring Boss
  • Taille de l’extrémité 1
    2 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (NPTF) 2–11-1/2
  • Style de fin 2
    Bossage avec joint torique ajustable pour homme
  • Extrémité 2 Taille
    2 po
  • Type de taille de fin 1
    2 NPTF
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 2-1/2–12
  • Type de taille End 2
    2 ORB
  • Matériel
    Acier
  • Poids
    4.75 lb
  • Mot-clé de description
    Bossage du joint torique ajustable mâle, tuyau femelle pivotant de 2 po x 2 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif