Motion
6902-04-04-NWO

Brennan
6902-04-04-NWO

Coude 45° - 1/4 po tuyau femelle pivotant x 1/4 po mâle avec joint torique Boss
N° D’ARTICLE MI00316818
N° MFR6902-04-04-NWO
Prix13.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Brennan
6902-04-04-NWO

Coude 45° - 1/4 po tuyau femelle pivotant x 1/4 po mâle avec joint torique Boss
N° D’ARTICLE MI00316818
N° MFR6902-04-04-NWO

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix13.79 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6902-04-04-NWO-FG MB -FPS 45D

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Coude 45°
  • Style de fin 1
    Raccord tournant de tuyau femelle
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    NPSM à O-Ring Boss
  • Taille de l’extrémité 1
    1/4 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (NPTF) 1/4–18
  • Style de fin 2
    Bossage du joint torique mâle
  • Extrémité 2 Taille
    1/4 po
  • Type de taille de fin 1
    1/4 NPTF
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 7/16–20
  • Type de taille End 2
    1/4 ORB
  • Matériel
    Acier
  • Poids
    0.09 lb
  • Mot-clé de description
    Pivot de tuyau femelle 1/4 po x 1/4 po mâle Bossage de joint torique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif