Motion
6506-12-12

Brennan
6506-12-12

Straight Adapter - 3/4 in Female Pipe Rigid x 3/4 in Female JIC 37° Flare Swivel, Steel
N° D’ARTICLE MI00316842
N° MFR6506-12-12
Prix30.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Brennan
6506-12-12

Straight Adapter - 3/4 in Female Pipe Rigid x 3/4 in Female JIC 37° Flare Swivel, Steel
N° D’ARTICLE MI00316842
N° MFR6506-12-12

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix30.88 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6506-12-12 ADPTR (ANCIENNE 12F-12JUFS)

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Style de fin 1
    Tuyau femelle rigide
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à femme
  • Style/type des deux extrémités
    JIC 37° Évasion à NPTF, NPTF à JIC 37° Évasion
  • Taille de l’extrémité 1
    3/4 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (NPTF) 3/4–14
  • Style de fin 2
    Raccord tournant évasé JIC 37° pour femme
  • Extrémité 2 Taille
    3/4 po
  • Type de taille de fin 1
    3/4 JIC 37°, 3/4 NPTF
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 1-1/16–12
  • Type de taille End 2
    3/4 JIC 37°, 3/4 NPTF
  • Matériel
    Acier
  • Pression de fonctionnement maximale
    4000 psi
  • Poids
    0.35 lb
  • Mot-clé de description
    Tuyau femelle rigide 3/4 po x 3/4 po femelle JIC 37° pivotant évasé
  • Longueur totale
    2.08 po
  • Diamètre total
    3/4 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif