Aperçu
Spécifications
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Style de fin 1Raccord tournant de tuyau femelle
- Les deux extrémités du type de genreDe femme à femme
- Style/type des deux extrémitésJIC 37° Évasion à NPSM, NPSM à JIC 37° Évasion
- Taille de l’extrémité 11 po
- Filetage de l’extrémité 1(NPTF) 1–11-1/2
- Style de fin 2JIC 37° évasé pour femme
- Extrémité 2 Taille1 po
- Type de taille de fin 11 JIC 37°, 1 NPTF
- Extrémité 2 Filetage(SAE) 1-5/16–12
- Type de taille End 21 JIC 37°, 1 NPTF
- MatérielAcier
- Pression de fonctionnement maximale3000 psi
- Poids0.84 lb
- Mot-clé de descriptionTuyau femelle pivotant de 2,5 cm x femelle évasé JIC 37° de 2,5 cm
- Longueur totale2.62 po
- Diamètre total1 po
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Campagne promotionnelle de BrennanCampagne promotionnelle de Brennan
Voir la documentation
Raccords et adaptateurs de tube BrennanRaccords et adaptateurs de tube Brennan
Voir la documentation
Le quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs BrennanLe quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs Brennan
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur les moteurs hydrauliques à placage nickelé Food-BevMotion a établi un stock de moteurs plaqués, préparés avec des fiches Brennan et estampillés pour faciliter l’identification du client.
Voir la documentation