Motion
6809-06-06NWO

Brennan
6809-06-06NWO

Coude 90° - 3/8 po femelle JIC 37° pivotant évasé x 3/8 po mâle Boss avec joint torique
N° D’ARTICLE MI00316887
N° MFR6809-06-06NWO
Prix18.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Brennan
6809-06-06NWO

Coude 90° - 3/8 po femelle JIC 37° pivotant évasé x 3/8 po mâle Boss avec joint torique
N° D’ARTICLE MI00316887
N° MFR6809-06-06NWO

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix18.88 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6809-06-06-NWO-FG MB-FJS 90D

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Coude 90°
  • Style de fin 1
    Raccord tournant évasé JIC 37° pour femme
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    JIC 37° Flare à O-Ring Boss
  • Taille de l’extrémité 1
    3/8 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 9/16–18
  • Style de fin 2
    Bossage du joint torique mâle
  • Extrémité 2 Taille
    3/8 po
  • Type de taille de fin 1
    3/8 JIC 37°
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 9/16–18
  • Type de taille End 2
    3/8 ORB
  • Matériel
    Acier
  • Pression de fonctionnement maximale
    5000 psi
  • Hauteur
    0.85
  • Largeur
    1.75
  • Longueur
    1.8
  • Poids
    0.15 lb, 0.135
  • Mot-clé de description
    Raccord tournant évasé JIC 37° femelle 3/8 x 3/8 po / 254 mm x bossage de joint torique mâle
  • Longueur totale
    1-1/4 po
  • Diamètre total
    3/8 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif