Motion
DCP7106
Bouchon pneumatique Air Chief - Corps en acier, 3/4 po NPT, filetage mâle 3/4 – 14 , 300 psi, 3/4 po de taille de corps
N° D’ARTICLE MI00316909
N° MFRDCP7106
Prix14.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchon pneumatique Air Chief - Corps en acier, 3/4 po NPT, filetage mâle 3/4 – 14 , 300 psi, 3/4 po de taille de corps
N° D’ARTICLE MI00316909
N° MFRDCP7106

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix14.80 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DCP7106 BOUCHON MÂLE

Spécifications

  • Application
    Pneumatique
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Type de raccord de tuyau
    NPT mâle
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    3/4 po
  • Taille réelle du filetage
    3/4 – 14 NPT
  • Plage de pression de service
    251 à 350 psi
  • Pression de service
    300 psi
  • Matériau du corps
    Acier
  • Mot-clé de description
    Filetage mâle 3/4 po. NPT, 3/4 – 14
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Dixon Valve & Coupling Company, LLC
  • Taille du corps
    3/4 po
  • Débit
    200 pcm
  • Interchange standard
    Industriel
  • Poids
    0.23 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif