Motion
190773-12S
Raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série 190773 Coude universel 45°
N° D’ARTICLE MI00316933
N° MFR190773-12S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série 190773 Coude universel 45°
N° D’ARTICLE MI00316933
N° MFR190773-12S
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
190773-12S RACCORD
  • Convient à une vaste gamme d’applications
  • Durable et fiable
  • Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production

Spécifications

  • Type d’adaptateur
    Coude 45°
  • Sexe final
    Femme
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Taille du filetage
    1 1/16-12
  • Série de tuyaux compatibles
    2807, FC465, S-TW
  • Nom abrégé de la connexion 1
    SAE 45
  • Facteur de coupure du tuyau
    2.21 po
  • Longueur
    4.13 po
  • Longueur totale
    4.13 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    190773-12S
  • Finition
    DURA-KOTE
  • Taille de l’extrémité 1
    1 1/16 po
  • Filetage de l’extrémité 1
    1 1/16-12
  • Taille hexagonale
    1.25 po
  • Style de fin 1
    SAE 45
  • Diamètre intérieur
    0.59 po
  • Type
    Raccord de tuyau
  • Hauteur
    2.61 po
  • Angle
    45 °
  • Diamètre extérieur
    1.25 po
  • Poids
    1.50 lb
  • Types de produits
    Assemblage du raccord
  • Couleur
    DURA-KOTE
  • Poids global
    1.50 lb
  • Diamètre extérieur du tube compatible
    0.75 po
  • Extrémité 2 Taille
    3/4 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -12
  • Largeur
    1.25 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif